pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE34340C FUS.SITOR AR500A/1000V GR3 M10 130MM CH

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE34340C FUS.SITOR AR500A/1000V GR3 M10 130MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 500 A

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 440 V

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 95 W

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369495

Codice prodotto

SIE3NE34340C

Cod. produttore

3NE34340C

Produttore

SIE

Corrente nominale:

500 A

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.