SIEMENS - SIE3NE14363 FUS.SITOR GR 630A/690V GR.3 110MM CH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tensione di dimensionamento CC - 440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale - 62 W
Confezione
3 PZ
EAN
4001869371511
Codice prodotto
SIE3NE14363
Cod. produttore
3NE14363
Produttore
SIE
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
62 W
cartuccia fusibile SITOR,con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 630 A, gR, Un AC: 690 V , Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. Ifusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo.5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.