SIEMENS - SIE3NC14405 FUS.SITOR AR 40A 690VCA 700VCC14X51 PERC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Frequenza di esercizio - 45...62 Hz
Potere di interruzione - 100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale - 8 W
Confezione
10 PZ
EAN
4011209629042
Codice prodotto
SIE3NC14405
Cod. produttore
3NC14405
Produttore
SIE
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibiliSITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.