pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA62526 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 690VCA 315A SEGN.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA62526 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 690VCA 315A SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 315 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 440 V

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 28.1 W

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869151274

Codice prodotto

SIE3NA62526

Cod. produttore

3NA62526

Produttore

SIE

Corrente nominale:

315 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

28.1 W

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.