pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA38026 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 2A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA38026 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 250 V

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 1.57 W

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869056784

Codice prodotto

SIE3NA38026

Cod. produttore

3NA38026

Produttore

SIE

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.57 W

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 2 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre unaprotezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.