pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD93442C COM. NERO 3LD3 X BLP 66X66

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD93442C COM. NERO 3LD3 X BLP 66X66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869552132

Codice prodotto

SIE3LD93442C

Cod. produttore

3LD93442C

Produttore

SIE

comando rotativo, nero 66x66 mm, fissaggio sulla base di fondo fissaggio su foro centrale 22,5 mm per albero 6x6 mm, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.