SIEMENS - SIE3LD92841B COMROT NERO 4 FORI X 3LD2/5 63-125A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209404311
Codice prodotto
SIE3LD92841B
Cod. produttore
3LD92841B
Produttore
SIE
comando rotativo, selettore di comando nero, per fissaggio frontale su quattro fori, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2 per 63A ... 125A e per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL per 30A ... 60A Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.