pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92502BA 4POLO PASSANTE 63A X 3LD2/5 FIX FRONT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD92502BA 4POLO PASSANTE 63A X 3LD2/5 FIX FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale di neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209654884

Codice prodotto

SIE3LD92502BA

Cod. produttore

3LD92502BA

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale di neutro

morsetto per conduttore di neutro/PE, continuo, per fissaggio frontale, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD25 per 63A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 30A Interruttori principali e di OFFdi emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.