pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92243D COM.ROT EMER. 1 FORO X 3LD2 25-32A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD92243D COM.ROT EMER. 1 FORO X 3LD2 25-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209404342

Codice prodotto

SIE3LD92243D

Cod. produttore

3LD92243D

Produttore

SIE

comando rotativo, selettore di comando rosso/giallo per fissaggio frontale con foro centrale, per 25A e 32A, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.