SIEMENS - SIE3LD56100TL11 INT PRINC UL 4P 125A FIX FONDO BLP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869575667
Codice prodotto
SIE3LD56100TL11
Cod. produttore
3LD56100TL11
Produttore
SIE
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL, interruttore principale, a 4 poli, approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 125A, SCCR 65kA con AC 480V, potenza di impiego con AC 480 V trifase: 75hp, IEC: 125A, potenza di impiego con AC-23A con 400V: 55kW, fissaggio su base di fondo con bloccoporta, aggirabile comando rotativo, standard, 4 fori per fissaggio delloperatore, senza compensazione della tolleranza, incluse calotte coprimorsetti per il lato alimentazione per il lato alimentazione Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/No 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Previsto per lesportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489. Lampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale. Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori, in quanto certificato secondo UL 60947-4-1. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.