SIEMENS - SIE3LD52200TL13 INT EMER UL 4P 60A FIX FRONT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di interruttori - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869584164
Codice prodotto
SIE3LD52200TL13
Cod. produttore
3LD52200TL13
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
30 kW