pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD50200TK11 INT PRINC UL 3P 30A FIX FRONT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD50200TK11 INT PRINC UL 3P 30A FIX FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di interruttori - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869575704

Codice prodotto

SIE3LD50200TK11

Cod. produttore

3LD50200TK11

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.26 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL, interruttore principale, a 3 poli, approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 30A, SCCR 50kA con AC 480V, potenza di impiego con AC 480 V trifase: 20hp, IEC: 32A, potenza di impiego con AC-23A con 400V: 15kW, fissato frontalmente: comando rotativo, nero, fissaggio a 4 fori delloperatore, incluso calotte coprimorsetti per il lato alimentazione lato alimentazione Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Previsto per lesportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489. Lampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale.Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori, in quanto certificato secondo UL 60947-4-1. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.