SIEMENS - SIE3LD33541TK53 INT. EMER. 3X40A AUX1+1 FRONT 66X66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di interruttori - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869551654
Codice prodotto
SIE3LD33541TK53
Cod. produttore
3LD33541TK53
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
36 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
12 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
1 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
19 kW