pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD31540TK51 INT. PRINC. 3X25A FRONT 66X66

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD31540TK51 INT. PRINC. 3X25A FRONT 66X66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di interruttori - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869550732

Codice prodotto

SIE3LD31540TK51

Cod. produttore

3LD31540TK51

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

8 kW

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.5 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

10 kW

sezionatore sottocarico 3LD3, Iu 25 A interruttore principale a 3 poli potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 9,0 kW fissaggio frontale interruttore base con fissaggio su foro centrale 22,5 mm comando a leva nero 66x66 mm Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A graziealla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.