pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21031TP53 INT.EMER.3X25A AUX1+1 FIX.FRONT.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD21031TP53 INT.EMER.3X25A AUX1+1 FIX.FRONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di interruttori - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209402973

Codice prodotto

SIE3LD21031TP53

Cod. produttore

3LD21031TP53

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

8 kW

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.64 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

10 kW

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di arresto di emergenza, 3- poli, Iu: 25 A, potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW, fissato frontalmente, 1 NC, 1 NO, comando rotativo, rosso/giallo 4 fori delloperatore Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.