SIEMENS - SIE3LD20540TK51 INT.PRINC.3X16A FIX.FRONT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di interruttori - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209512030
Codice prodotto
SIE3LD20540TK51
Cod. produttore
3LD20540TK51
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
6 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.34 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
8 kW