SIEMENS - SIE3KX71141AA00 COMANDO DIRETTO X 3KL71 GR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047624051397
Codice prodotto
SIE3KX71141AA00
Cod. produttore
3KX71141AA00
Produttore
SIE
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
COMM+Cache FUS ZW 70mm GR1