pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71834CA01 sezionatore ocn fusibili 4x 1000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71834CA01 sezionatore ocn fusibili 4x 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione IP frontale - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624050635

Codice prodotto

SIE3KL71834CA01

Cod. produttore

3KL71834CA01

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione IP frontale:

IP00

sezionatore ocn fusibili 4x 1000A Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principalie demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.