SIEMENS - SIE3KL71414AA00 SEZ. FUS. 4X315A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - NH2
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4047624049639
Codice prodotto
SIE3KL71414AA00
Cod. produttore
3KL71414AA00
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
315 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH2
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA