SIEMENS - SIE3KF54800LF11 SEZ FUS 4P 800A NH3 COM SX W/O MANIGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 4
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 400 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536705
Codice prodotto
SIE3KF54800LF11
Cod. produttore
3KF54800LF11
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
4
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
400 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
22 kA