SIEMENS - SIE3KF53800MF11 SEZ FUS 3P 800A NH3 COM CENT W/O MANIGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 400 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536620
Codice prodotto
SIE3KF53800MF11
Cod. produttore
3KF53800MF11
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
400 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
22 kA