pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF53632LF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM SX MAN DIRETTA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KF53632LF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM SX MAN DIRETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH2, NH3

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869536538

Codice prodotto

SIE3KF53632LF11

Cod. produttore

3KF53632LF11

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH2, NH3

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

355 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

22 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A, grand. costr. 5, a 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando frontale a sinistra apparecchio completo con comando diretto grigio attacco piatto sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro icontatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.