pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF53630MF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM CENT W/O MANIGL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KF53630MF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM CENT W/O MANIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 355 kW

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869536521

Codice prodotto

SIE3KF53630MF11

Cod. produttore

3KF53630MF11

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

355 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

22 kA

Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A, grand. costr. 5, a 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3 comando frontale al centro apparecchio di base senza maniglia attacco piatto sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.