SIEMENS - SIE3KF34254RF11 SEZ FUS 4P 250A NH1 COM LAT DX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 132 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536415
Codice prodotto
SIE3KF34254RF11
Cod. produttore
3KF34254RF11
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
132 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
8 kA