SIEMENS - SIE3KF23160LF11 SEZ FUS 3P 160A NH00 COM SX W/O MANIGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH000, NH00
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536231
Codice prodotto
SIE3KF23160LF11
Cod. produttore
3KF23160LF11
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH000, NH00
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
90 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
5 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no