pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF13030LB51 SEZ FUS SITOR 3X32A NH000 C.FRONT SX MOR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KF13030LB51 SEZ FUS SITOR 3X32A NH000 C.FRONT SX MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 15 kW

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869564715

Codice prodotto

SIE3KF13030LB51

Cod. produttore

3KF13030LB51

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2.5 kA

Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR, 32A, grand. costr. 1, a 3 poli, per fusibile NH Gr. 000 per protezione semiconduttori comando frontale a sinistra, apparecchio di base senza maniglia, morsetto serracavo senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici. La tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito garantisce una elevata disponibilità degli impianti. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.