SIEMENS - SIE3KD54420RE100 SEZ. 1600A 4P MAN.DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 8
Potenza di commutazione a 400 V - 400 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869473482
Codice prodotto
SIE3KD54420RE100
Cod. produttore
3KD54420RE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
8
Potenza di commutazione a 400 V:
400 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
8
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1600 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
1600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
55 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
900 kW