pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD52300RE100 SEZ. 1250A 3P COM.SX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KD52300RE100 SEZ. 1250A 3P COM.SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 8

  • Potenza di commutazione a 400 V - 400 kW

  • Numero di interruttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869473338

Codice prodotto

SIE3KD52300RE100

Cod. produttore

3KD52300RE100

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

8

Potenza di commutazione a 400 V:

400 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

8

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

1250 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

55 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

710 kW

sezionatore sottocarico 1250A, grand. costr. 5, a 3 poli comando frontale a sinistra apparecchio di base senza maniglia attacchi piatti Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.