SIEMENS - SIE3KD48300QE100 SEZ. 800A 3P COM.SX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 8
Potenza di commutazione a 400 V - 355 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869473154
Codice prodotto
SIE3KD48300QE100
Cod. produttore
3KD48300QE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
8
Potenza di commutazione a 400 V:
355 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
8
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
800 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
800 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
30 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
400 kW