SIEMENS - SIE3KD44420PE100 SEZ. 500A 4P GR.3 MAN.DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 6
Potenza di commutazione a 400 V - 220 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869572314
Codice prodotto
SIE3KD44420PE100
Cod. produttore
3KD44420PE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
6
Potenza di commutazione a 400 V:
220 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
6
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
400 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
13 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
200 kW