SIEMENS - SIE3KD40300PE100 SEZ. 315A 3P COM.SX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 6
Potenza di commutazione a 400 V - 160 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869472799
Codice prodotto
SIE3KD40300PE100
Cod. produttore
3KD40300PE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
315 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
6
Potenza di commutazione a 400 V:
160 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
6
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
315 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
315 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
13 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
160 kW