pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD38300NE200 SEZ. 250A 3P GR.2 COM.CENTR.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KD38300NE200 SEZ. 250A 3P GR.2 COM.CENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Potenza di commutazione a 400 V - 90 kW

  • Numero di interruttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869572123

Codice prodotto

SIE3KD38300NE200

Cod. produttore

3KD38300NE200

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Potenza di commutazione a 400 V:

90 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

160 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

250 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

4 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

90 kW

sezionatore sottocarico 250A, grand. costr. 2, a 3 poli comando frontale al centro apparecchio di base senza maniglia attacchi piatti incl. setti separatori di fase Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.