SIEMENS - SIE3KD36320NE100 SEZ. 200A 3P GR2 MAN.DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869472584
Codice prodotto
SIE3KD36320NE100
Cod. produttore
3KD36320NE100
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Grigio
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
90 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
200 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
4 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
90 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no