SIEMENS - SIE3KD34320NE100 SEZ. 160A 3P MAN.DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Potenza di commutazione a 400 V - 90 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869472447
Codice prodotto
SIE3KD34320NE100
Cod. produttore
3KD34320NE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Potenza di commutazione a 400 V:
90 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
160 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
4 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
90 kW