pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD32422NE100 SEZ. 125A 4P MAN.DIR. MORS.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KD32422NE100 SEZ. 125A 4P MAN.DIR. MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869472379

Codice prodotto

SIE3KD32422NE100

Cod. produttore

3KD32422NE100

Produttore

SIE

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

148 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

97 mm

sezionatore sottocarico 125A, grand. costr. 2, a 4 poli comando frontale a sinistra apparecchio completo con comando diretto grigio morsetto serracavo Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.