SIEMENS - SIE3KD28422NE100 SEZ. 80A 4P MAN.DIR. MORS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Potenza di commutazione a 400 V - 37 kW
Numero di interruttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869472096
Codice prodotto
SIE3KD28422NE100
Cod. produttore
3KD28422NE100
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Potenza di commutazione a 400 V:
37 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
80 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
80 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
4 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
45 kW