pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD22442ME100 SEZ. 32A 4P COM. LAT. SX MORS.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KD22442ME100 SEZ. 32A 4P COM. LAT. SX MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Potenza di commutazione a 400 V - 15 kW

  • Numero di interruttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869514239

Codice prodotto

SIE3KD22442ME100

Cod. produttore

3KD22442ME100

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Potenza di commutazione a 400 V:

15 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

3 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

3

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

sezionatore sottocarico 32A, grand. costr. 1, a 4 poli comando laterale a sinistra apparecchio di base senza maniglia morsetto serracavo Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti perapplicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.