SIEMENS - SIE3KD05402LG203 SEZ 100A 4P GR.02 SENZA MAN. MORS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di interruttori - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869586854
Codice prodotto
SIE3KD05402LG203
Cod. produttore
3KD05402LG203
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
80 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
100 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2.5 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
45 kW