pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD04422LG203 SEZ 80A 4P GR.02 MAN. DIR. MORS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KD04422LG203 SEZ 80A 4P GR.02 MAN. DIR. MORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di interruttori - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869586687

Codice prodotto

SIE3KD04422LG203

Cod. produttore

3KD04422LG203

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

75 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

80 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2.5 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

37 kW

sezionatore sottocarico 80 A, grand. costr. 02, a 4 poli comando frontale al centro apparecchio completo con azionamento diretto, grigio morsetto serracavo Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibilianche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.