pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC84540HA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 1600A 4P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC84540HA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 1600A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale di esercizio - 166...332 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869532943

Codice prodotto

SIE3KC84540HA220GA3

Cod. produttore

3KC84540HA220GA3

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale di esercizio:

166...332 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

1600 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

50 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

710 kW

SENTRON, ATE, commutatore di rete 3KC, automatico, ATSE, 4- poli, Iu: 1600 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 1000 A, Ie con AC-23 A con 690V: 800 A, fissaggio a vite, comando a motore, sullestremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.