SIEMENS - SIE3KC84460EA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 630A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale di esercizio - 166...332 V
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869532868
Codice prodotto
SIE3KC84460EA220GA3
Cod. produttore
3KC84460EA220GA3
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale di esercizio:
166...332 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
500 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
250 kW