SIEMENS - SIE3KC84380CA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 250A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale di esercizio - 166...332 V
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869532820
Codice prodotto
SIE3KC84380CA220GA3
Cod. produttore
3KC84380CA220GA3
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale di esercizio:
166...332 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
250 A
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4