pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC64322TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 125A 4P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC64322TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Idoneo per fissaggio a pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869527451

Codice prodotto

SIE3KC64322TA200TA3

Cod. produttore

3KC64322TA200TA3

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

6

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

SENTRON, ATE, commutatore di rete 3KC, automatico, ATSE, 4- poli, Iu: 125 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 125 A, Ie con AC-23 A con 690V: 80 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando a motore, sullestremità destra, manopolacon leva di comando lunga morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.