SIEMENS - SIE3KC44500FA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 1000A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale di esercizio - 332...332 V
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869527567
Codice prodotto
SIE3KC44500FA210AA3
Cod. produttore
3KC44500FA210AA3
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale di esercizio:
332...332 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1000 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
1000 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
35 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
560 kW