SIEMENS - SIE3KC34262AA220AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 63A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869527369
Codice prodotto
SIE3KC34262AA220AA3
Cod. produttore
3KC34262AA220AA3
Produttore
SIE
SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 63 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415 V: 63 A, Ie con AC-23 A con 690V: 63 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando a motore, sullestremità destra, manopola con leva di comando lunga morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.