pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04460QE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 630A 4P

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 16

  • Numero di contatti ausiliari NC - 16

  • Corrente nominale permanente a AC-23, 400V - 630 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869537610

Codice prodotto

SIE3KC04460QE000AA0

Cod. produttore

3KC04460QE000AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

16

Numero di contatti ausiliari NC:

16

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

630 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

630 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

30 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

355 kW

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 4, a 4 poli, Iu: 630 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 500 A, Ie con AC-23 A a 690 V: 500 A, fissaggio a vite, comando frontale, sullestremità sinistra, senza maniglia, attacco a sbarra Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.