pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04420PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 400A 4P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC04420PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 400A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 12

  • Numero di contatti ausiliari NC - 12

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869537566

Codice prodotto

SIE3KC04420PE000AA0

Cod. produttore

3KC04420PE000AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

12

Numero di contatti ausiliari NC:

12

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

400 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

13 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

220 kW

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 3, a 4 poli, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 315 A, Ie con AC-23 A a 690 V: 315 A, fissaggio a vite, comando frontale, sullestremità sinistra, senza maniglia, attacco a sbarra Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.