SIEMENS - SIE3KC04360PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 200A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Numero di poli - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 12
Numero di contatti ausiliari NC - 12
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V - 200 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869537535
Codice prodotto
SIE3KC04360PE000AA0
Cod. produttore
3KC04360PE000AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
12
Numero di contatti ausiliari NC:
12
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
200 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
200 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
13 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
110 kW