pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04342NE000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 160A 4P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC04342NE000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 160A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Idoneo per fissaggio a pavimento - no

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869537481

Codice prodotto

SIE3KC04342NE000AA0

Cod. produttore

3KC04342NE000AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

8

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 2, a 4 poli, Iu: 160 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 160 A, Ie con AC-23 A a 690 V: 125 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando frontale,al centro, senza maniglia, morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.