pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04222ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 32A 4P

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869537399

Codice prodotto

SIE3KC04222ME000AA0

Cod. produttore

3KC04222ME000AA0

Produttore

SIE

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 1, a 4 poli, Iu: 32 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 32 A, Ie con AC-23 A con 690V: 32 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando frontale, al centro, senza maniglia, morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.